Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC-Kabelwinkelstecker G42 (2.7/7.1), RG-213/U, AA-5886


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TNC Stecker 50 Ω, RG-213/U, RG-214/U, Löt/Klemme, abgewinkelt, 100023738
TNC Stecker 50 Ω, RG-213/U, RG-214/U, Löt/Klemme, abgewinkelt, 100023738
TNC Stecker 50 Ω, RG-213/U, RG-214/U, Löt/Klemme, abgewinkelt, 100023738
Artikel-Nr.:
     C1161-100023738
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023738
EAN/GTIN:
     4018359399566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
TNC Steckverbinder
TNC-Kabelwinkelstecker G42 (2.7/7.1), RG-213/U, AA-5886
Anmerkungen: löt/klemm; Druckverschraubung IP67
Montage: D11
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G37 (2.7/7.25); G42 (2.6/7.1); RG-213/U; RG-214/U
G37: 2.7/7.3 AF, 2.7/7.3 CF, 213CRT7 LOW LOSS, 7810A, 9913, 9914, C2FCP, C2FP, CNT-400, EC 400, HPF 400, LMR-400, MRC 400 AFB, TZC 500 32, WBC-400, WCX400, SPEEDFOAM 400 HFJ, RF 400 TT
G42: 02Y(St)C(St)H 2.6/7.3 AF, 213RT5, H 1000, H 2000, RT 50/20
G55: 9913F
Ohne Kabelgruppe: RG-214/U, RG-213/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV001983
EF006417:
true
EF001587:
EV004143
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: tnc steckverbinder telegärtner, rundsteckverbinder sonstige, Kabelwinkelstecker, TNC-Kabelwinkelstecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.