Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC-Kabelstecker crimp/crimp 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TNC Stecker 50 Ω, KX-21A, RG-178B/U, RG-196A/U, Crimp/Crimp, gerade, 100023739
TNC Stecker 50 Ω, KX-21A, RG-178B/U, RG-196A/U, Crimp/Crimp, gerade, 100023739
Artikel-Nr.:
     C1161-100023739
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023739
EAN/GTIN:
     4018359192778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
TNC Steckverbinder
TNC-Kabelstecker crimp/crimp 50 OHM
Anmerkungen: crimp/crimp; Professional
Montage: A2913
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003A0010
Kabelgruppe; Kabel: G3 (RG-178B/U)
G3: KX 21A, RG-178B/U, RG-196A/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV001983
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV000154
EF000876:
50
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: tnc steckverbinder telegärtner, rundsteckverbinder sonstige, Kabelstecker, TNC-Kabelstecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.