Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-TNC-Kabelstecker G1 (RG-58C/U) crimp/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner J01010R0000 Koaxialstecker TNC 50 Ohm
Telegärtner J01010R0000 Koaxialstecker TNC 50 Ohm
Artikel-Nr.:
     C1161-100023747
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023747
EAN/GTIN:
     4018359280970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
TNC Steckverbinder
R-TNC-Kabelstecker G1 (RG-58C/U) crimp/crimp
Anmerkungen: crimp/crimp
Montage: A3405
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=28; b=13
Crimpeinsatz: N01003A0005
Kabelgruppe; Kabel: G1 (RG-58C/U)
G1: RG-58C/U, 7806A, 9907, CNT-195, HPF 195, KX 15, LMR-195, WCX195
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV001983
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV004148
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: tnc steckverbinder telegärtner, rundsteckverbinder sonstige, R-TNC-Kabelstecker, Kabelstecker, TNC-Kabelstecker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,952*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,572*
€ 6,63068
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,272*
€ 6,27368
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,072*
€ 6,03568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,742*
€ 5,64298
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,952*
€ 4,70288
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.