Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-TNC-Kabelstecker G30 (1.5/3.8), G54 (1.5/3.8 FLEX) crimp/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100023750
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023750
EAN/GTIN:
     4018359301521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
TNC Steckverbinder
R-TNC-Kabelstecker G30 (1.5/3.8), G54 (1.5/3.8 FLEX) crimp/crimp
Anmerkungen: crimp/crimp
Montage: A3431
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=31, b=13
Crimpeinsatz: N01003A0056
Kabelgruppe; Kabel: G30 (1.5/3.8); G54 (1.5/3.8 FLEX)
G30: 02YS(ST)CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF, 7808A, CNT-240, HPF 240, LMR-240, MRC 240 AFB, S 04172 D, TZC 500 25, WCX240, 02YS(ST)CY 1.4/3.7-50, SPEEDFOAM 240 HFJ, SX 04172 B-60
G54: H 155, LOW LOSS 1.4/3.8
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV001983
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: tnc steckverbinder telegärtner, rundsteckverbinder sonstige, Kabelstecker, TNC-Kabelstecker, R-TNC-Kabelstecker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,472*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,302*
€ 7,49938
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,962*
€ 7,09478
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,722*
€ 6,80918
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,352*
€ 6,36888
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,472*
€ 5,32168
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.