Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-TNC-Kabelstecker G5 (RG-223/U) crimp/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-TNC Stecker 50 Ω, RG-223/U, RG-400/U, Crimp/Crimp, gerade, 100023752
R-TNC Stecker 50 Ω, RG-223/U, RG-400/U, Crimp/Crimp, gerade, 100023752
Artikel-Nr.:
     C1161-100023752
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023752
EAN/GTIN:
     4018359323677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
TNC Steckverbinder
R-TNC-Kabelstecker G5 (RG-223/U) crimp/crimp
Anmerkungen: crimp/crimp
Montage: A3405
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=28.5, b=13.5
Crimpeinsatz: N01003A0005
Kabelgruppe; Kabel: G5 (RG-223/U)
G5: RG-223/U, RG-400/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV001983
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV007656
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: tnc steckverbinder telegärtner, rundsteckverbinder sonstige, Kabelstecker, R-TNC-Kabelstecker, TNC-Kabelstecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,962*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,602*
€ 6,66638
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,352*
€ 6,36888
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,172*
€ 6,15468
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,882*
€ 5,80958
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,962*
€ 4,71478
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.