Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC-Kabeleinbaubuchse G10 (UT-141) löt/löt, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TNC-Kabeleinbaubuchse löt G10(RG402/U) 806 100023757
TNC-Kabeleinbaubuchse löt G10(RG402/U) 806 100023757
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100023757
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023757
EAN/GTIN:
     4018359218997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder telegärtner
tnc steckverbinder
tnc steckverbinder buchse
TNC-Kabeleinbaubuchse G10 (UT-141) löt/löt, IP67
Anmerkungen: löt/löt, IP67
Montage: A18
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G10 (UT-141)
Einbaumaß: Z004
G10: EZ 141, 1673A, RG-402/U, SUCOFORM 141, UT-141, Flexiform 402
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV001983
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000124:
EV000950
EF000081:
EV004148
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: TNC-Kabeleinbaubuchse, Einbaubuchse
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.