Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC-Einbaubuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TNC-Einbaubuchse 50Ohm 100023758
TNC-Einbaubuchse 50Ohm 100023758
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100023758
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023758
EAN/GTIN:
     4018359108458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
Koax-IEC-Antennen-Kupplung
TNC Steckverbinder
TNC-Einbaubuchse
Anmerkungen: Einbau von vorne, längsdicht
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=12.7, b=7
Einbaumaß: Z001
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV001983
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000876:
-
EF000081:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: iec-antennenkupplung, TNC-Einbaubuchse, Einbaubuchse
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.