Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC-Kabeleinbaubuchse Crimp G7 (RG-316/U) löt/crimp nicht IEC 169-17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TNC-Einbaubuchse cr RG 316/U 100023764
TNC-Einbaubuchse cr RG 316/U 100023764
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100023764
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023764
EAN/GTIN:
     4018359108540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder telegärtner
TNC-Kabeleinbaubuchse Crimp G7 (RG-316/U) löt/crimp nicht IEC 169-17
Anmerkungen: löt/crimp (nicht gemäß IEC 169-17)
Montage: A1903
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003A0009
Kabelgruppe; Kabel: G7 (RG-316/U)
Einbaumaß: Z019
G7: RG-316/U, KX 22A, KX 3B, RG-174/U, RG-188A/U, MRC 100 Flex (0.48L/1.5 AF)
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV001983
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000124:
EV004146
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, tnc steckverbinder buchse, TNC-Kabeleinbaubuchse, Einbaubuchse
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.