Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC-Kabeleinbaubuchse Crimp G7 (RG-316/U) crimp/crimp, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100023772
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023772
EAN/GTIN:
     4018359287054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
TNC-Kabeleinbaubuchse Crimp G7 (RG-316/U) crimp/crimp, IP67
Anmerkungen: crimp/crimp, IP67
Montage: A3516
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003A0009
Kabelgruppe; Kabel: G7 (RG-316/U)
Einbaumaß: Z004
G7: RG-316/U, KX 22A, KX 3B, RG-174/U, RG-188A/U, MRC 100 Flex (0.48L/1.5 AF)
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV001983
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,322*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,932*
€ 7,05908
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,642*
€ 6,71398
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,462*
€ 6,49978
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,092*
€ 6,05948
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,322*
€ 5,14318
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.