Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC-Kabeleinbaubuchse G3 (RG-178B/U) IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1161-100023788
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023788
EAN/GTIN:
     4018359108762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
TNC Steckverbinder
TNC-Kabeleinbaubuchse G3 (RG-178B/U) IP 67
Anmerkungen: löt/klemm; Druckverschraubung IP67, längsdicht
Montage: A04
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G3 (RG-178B/U)
Einbaumaß: Z004
G3: KX 21A, RG-178B/U, RG-196A/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV001983
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: tnc steckverbinder telegärtner, rundsteckverbinder sonstige, tnc steckverbinder buchse, Einbaubuchse, TNC-Kabeleinbaubuchse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.