Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC-Kabelstecker G31 (RG-11A/U), G32 (RG-216/U), 7731A Belden, 9292 Belden)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TNC-Stecker 75OhmG31, G32, G48 100023812
TNC-Stecker 75OhmG31, G32, G48 100023812
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100023812
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023812
EAN/GTIN:
     4018359280000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
TNC Steckverbinder
TNC-Kabelstecker G31 (RG-11A/U), G32 (RG-216/U), 7731A Belden, 9292 Belden)
Anmerkungen: löt/klemm; Druckverschraubung IP67
Montage: A05
Z: 75 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G31 (RG-11A/U); G32 (RG-216/U); G48 (1.6/7.3)
G31: RG-11 A/U, 1.2L/7.3, KX 8
G48: 1.6/7.3 AF, 75160 AF (1.6/7.3), 7731A HDTV, 9292, CME-163, Image 2000, SDV-HD, TELASS KTV 1.6/7.3C, TELASS KTV 1.6/7.3CV, 7731A, VHD1100, LMR-400-75
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV001983
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: tnc steckverbinder telegärtner, rundsteckverbinder sonstige, TNC-Kabelstecker, Kabelstecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.