Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC-Kabelstecker G4 (RG-179B/U) IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TNC Stecker 75 Ω, RG-179B/U, gerade, 100023817
TNC Stecker 75 Ω, RG-179B/U, gerade, 100023817
Artikel-Nr.:
     C1161-100023817
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023817
EAN/GTIN:
     4018359108960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
TNC Steckverbinder
TNC-Kabelstecker G4 (RG-179B/U) IP67
Anmerkungen: löt/klemm; Druckverschraubung IP67
Montage: A03
Z: 75 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G4 (RG-179B/U)
G4: 0.3LS/1.7S, 1520A, 1521A, 1522A, 179DT, RG-179B/U, RG-187A/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV001983
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: tnc steckverbinder telegärtner, rundsteckverbinder sonstige, TNC-Kabelstecker, Kabelstecker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.