Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC-Kupplung / Port Saver, 50 Ohm, (m-f)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100023832
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023832
EAN/GTIN:
     4018359550400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
TNC Steckverbinder
TNC-Kupplung / Port Saver, 50 Ohm, (m-f)
Anmerkungen: Messing vernickelt
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: m-f
Max. Frequenz: 4 GHz
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -40 dB; 2 GHz: -32 dB; 4 GHz: -19 dB
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000164
EF000010:
EV001024
EF002935:
EV001983
EF000876:
50
EF002442:
EV000154
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Coax > TNC > TNC-Kupplung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.