Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC auf R-TNC, m-f


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TNC auf R-TNC, m-f
TNC auf R-TNC, m-f
Artikel-Nr.:
     C1161-100023837
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023837
EAN/GTIN:
     4018359349837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Antennenkupplung Verbinder
Koax-IEC-Verbinder Stecker
Adapter R-TNC
Adapter RP-TNC
TNC auf R-TNC, m-f
Anmerkungen: Messing vernickelt, IP67
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: TNC (m) / R-TNC (f)
Max. Frequenz: 6 GHz
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -30 dB; 2 GHz: -28 dB; 3 GHz: -18 dB
Steckzyklen: ≥ 500
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000154
EF002935:
EV001983
EF002442:
EV000154
EF000876:
-
EF000010:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,652*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,612*
€ 13,81828
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,162*
€ 13,28278
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,702*
€ 12,73538
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,652*
€ 10,29588
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.