Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-TNC auf TNC, m-f


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-TNC auf TNC, m-f
R-TNC auf TNC, m-f
Artikel-Nr.:
     C1161-100023838
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023838
EAN/GTIN:
     4018359349844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter R-TNC
Adapter RP-TNC
R-TNC Adapter
RP-TNC Adapter
R-TNC auf TNC, m-f
Anmerkungen: Messing vernickelt, IP67
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: R-TNC (m) / TNC (f)
Max. Frequenz: 6 GHz
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -30 dB; 2 GHz: -28 dB; 3 GHz: -18 dB
Steckzyklen: ≥ 500
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000154
EF002935:
EV001983
EF002442:
EV000154
EF000876:
-
EF000010:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,392*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,212*
€ 13,34228
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,772*
€ 12,81868
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,252*
€ 12,19988
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,392*
€ 9,98648
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.