Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-TNC Dämpfungsglied, 3 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-TNC Dämpfungsglied, 3 dB
R-TNC Dämpfungsglied, 3 dB
Artikel-Nr.:
     C1161-100023845
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023845
EAN/GTIN:
     4018359364373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsglied HF
HF Dämpfungsglied
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
R-TNC Dämpfungsglied, 3 dB
Die Telegärtner Dämpfungsglieder werden zum Abschwächen von HF-Signalen eingesetzt. Einsatzgebiet der Dämpfungsglieder sind im Test- und Messbereich sowie in Antennenleitungen (z.B. Mobilfunk, W-LANs), bei denen die Abstrahlleistung auf bestimmte Werte eingestellt werden soll.

Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: m-f
Max. Frequenz: 6 GHz
Max. Leistung: 2 W
Rückflussdämpfung: typ.:1 GHz - 40 dB; 4 GHz: -22 dB; 6 GHz: -18 dB
Dämpfung: 3 dB
Weitere Informationen:
EF000416:
6000
EF017221:
-
EF001548:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.