Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC auf N Sti-Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner J01019A0008 Kabeladapter TNC N-Typ Schwarz
Telegärtner J01019A0008 Kabeladapter TNC N-Typ Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1161-100023861
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023861
EAN/GTIN:
     4018359109646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
TNC auf N Sti-Bu
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: TNC (m) / N (f)
Max. Frequenz: 6 GHz
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -31 dB; 3 GHz: -28 dB; 6 GHz: -23 dB
Steckzyklen: ≥ 500
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000154
EF000010:
EV001024
EF002935:
EV001983
EF002442:
EV000154
EF000876:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.