Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC auf TNC Bu-Sti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100023875
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023875
EAN/GTIN:
     4018359109769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC T-Adapter
Adapter TNC
BNC auf TNC Bu-Sti
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: BNC (f) / TNC (m)
Max. Frequenz: 4 GHz
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -33 dB; 2 GHz: -28 dB; 4 GHz: -20 dB
Steckzyklen: ≥ 500
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000154
EF000010:
EV001024
EF002935:
EV000263
EF002442:
EV000154
EF000876:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: TNC Adapter, telegärtner adapter bnc 50 ohm, adapter bnc, adapter bnc 50 ohm, Adapter, BNC-Adapter, TNC-Adapter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.