Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Kabelstecker Crimp G8 (RD-316) crimp/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N Stecker 50 Ω, RD-316, Crimp/Crimp, gerade, 100023904
N Stecker 50 Ω, RD-316, Crimp/Crimp, gerade, 100023904
Artikel-Nr.:
     C1161-100023904
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023904
EAN/GTIN:
     4018359232535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
N-Kabelstecker Crimp G8 (RD-316) crimp/crimp
Anmerkungen: crimp/crimp
Montage: B3120
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=27.5, b=9.5
Crimpeinsatz: N01003A0014
Kabelgruppe; Kabel: G8 (RD-316)
G8: RD-316, G 02232 D, HF 50 0.5/1.5 LDY, K 02252 D
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV001421
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: n steckverbinder stecker, rundsteckverbinder sonstige, N-Kabelstecker, Crimpstecker, Kabelstecker, N-Stecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.