Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Kabelstecker Crimp G1 (RG-58C/U) crimp/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner N Straight Plug Crimp G1 (RG-58C/U) crimp/crimp Koaxialstecker
Telegärtner N Straight Plug Crimp G1 (RG-58C/U) crimp/crimp Koaxialstecker
Artikel-Nr.:
     C1161-100023906
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023906
EAN/GTIN:
     4018359247775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
Koax-IEC-Antennen-Kupplung
N Steckverbinder
N-Kabelstecker Crimp G1 (RG-58C/U) crimp/crimp
Anmerkungen: crimp/crimp
Montage: B3305
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=32.5, b=13
Crimpeinsatz: N01003A0005
Kabelgruppe; Kabel: G1 (RG-58C/U)
G1: RG-58C/U, 7806A, 9907, CNT-195, HPF 195, KX 15, LMR-195, WCX195
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV001421
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV004148
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.