Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Kabelstecker Crimp RG-214/U crimp/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner J01020A0110 Drahtverbinder RG-214/U Edelstahl
Telegärtner J01020A0110 Drahtverbinder RG-214/U Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C1161-100023908
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023908
EAN/GTIN:
     4018359247799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
Koax-IEC-Antennen-Kupplung
N-Kabelstecker Crimp RG-214/U crimp/crimp
Anmerkungen: crimp/crimp
Montage: B3412
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=36.5, b=14.5
Crimpeinsatz: N01003D1274
Kabelgruppe; Kabel: RG-214/U
Ohne Kabelgruppe: RG-214/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV001421
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV007655
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: N Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, crimpstecker, Kabelstecker, N-Stecker, N-Kabelstecker
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.