Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Kabelstecker Crimp G5 (RG-223/U) crimp/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1161-100023938
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023938
EAN/GTIN:
     4018359431174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
N-Kabelstecker Crimp G5 (RG-223/U) crimp/crimp
Anmerkungen: crimp/crimp
Montage: B3805
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=34.7; b=13.5
Crimpeinsatz: N01003A0005
Kabelgruppe; Kabel: G5 (RG-223/U)
G5: RG-223/U, RG-400/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV001421
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV007656
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: n steckverbinder stecker, rundsteckverbinder sonstige, N-Kabelstecker, Kabelstecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.