Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Kabelwinkelstecker G20 (SCF\FSJ\1/4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N-Kabelwinkelstecker G20 (SCF\FSJ\1/4)
N-Kabelwinkelstecker G20 (SCF\FSJ\1/4)
Artikel-Nr.:
     C1161-100023972
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023972
EAN/GTIN:
     4018359375072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
N-Kabelwinkelstecker G20 (SCF\FSJ\1/4)
Anmerkungen: löt/klemm; Druckverschraubung IP67
Montage: B95
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G20 (1/4")
G20: 5042 1/4"-Hiflex, FSJ1-50, RFF 1/4"-50, SCF 14-50 J RFS
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV001421
EF006417:
true
EF001587:
EV004143
EF000081:
EV004149
EF000876:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, N-Kabelwinkelstecker, Kabelwinkelstecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.