Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Kabeleinbaubuchse Crimp G5 (RG-223/U) crimp/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N Buchse 50 Ω, RG-223/U, RG-400/U, Crimp/Crimp, gerade, 100024008
N Buchse 50 Ω, RG-223/U, RG-400/U, Crimp/Crimp, gerade, 100024008
N Buchse 50 Ω, RG-223/U, RG-400/U, Crimp/Crimp, gerade, 100024008
Artikel-Nr.:
     C1161-100024008
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024008
EAN/GTIN:
     4018359221157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
N-Kabeleinbaubuchse Crimp G5 (RG-223/U) crimp/crimp
Anmerkungen: crimp/crimp
Montage: B2905
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=39, b=13.5
Crimpeinsatz: N01003A0005
Kabelgruppe; Kabel: G5 (RG-223/U)
Einbaumaß: Z010
G5: RG-223/U, RG-400/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV001421
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV007656
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Koax-IEC-Antennen-Kupplung, N Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Einbaubuchse, N-Kabeleinbaubuchse, Buchse, N-Einbaubuchse, N-Kabeleinbaubuchse Crimp
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.