Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Kabeleinbaubuchse mit Flansch Crimp RG-214/U crimp/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N Buchse 50 Ω, RG-214/U, Crimp/Crimp, gerade, 100024010
N Buchse 50 Ω, RG-214/U, Crimp/Crimp, gerade, 100024010
Artikel-Nr.:
     C1161-100024010
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024010
EAN/GTIN:
     4018359221171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
N-Kabeleinbaubuchse mit Flansch Crimp RG-214/U crimp/crimp
Anmerkungen: crimp/crimp
Montage: B2912
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=38.5, b=13
Crimpeinsatz: N01003D1274
Kabelgruppe; Kabel: RG-214/U
Einbaumaß: Z008
Ohne Kabelgruppe: RG-214/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV001421
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV007655
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Koax-IEC-Antennen-Kupplung, N Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, N-Kabeleinbaubuchse Crimp, Einbaubuchse, N-Kabeleinbaubuchse, N-Einbaubuchse, Buchse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.