Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Kabeleinbaubuchse G10 (UT-141) IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N-Kabeleinbaubuchse G10 (UT-141) 100024011
N-Kabeleinbaubuchse G10 (UT-141) 100024011
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100024011
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024011
EAN/GTIN:
     4018359224783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
Koax-IEC-Antennen-Kupplung
N Steckverbinder
N-Kabeleinbaubuchse G10 (UT-141) IP 67
Anmerkungen: löt/löt, IP67
Montage: B64
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=30.3; b=5
Kabelgruppe; Kabel: G10 (UT-141)
Einbaumaß: Z010
G10: EZ 141, 1673A, RG-402/U, SUCOFORM 141, UT-141, Flexiform 402
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV001421
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000081:
EV004148
EF000876:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, n steckverbinder buchse, rundsteckverbinder sonstige, N-Einbaubuchse, Einbaubuchse, Buchse, N-Kabeleinbaubuchse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.