Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Kabeleinbaubuchse mit Flansch G10 (UT-141)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N-Einbaubuchse m. Flansch G10(UT-141) 100024017
N-Einbaubuchse m. Flansch G10(UT-141) 100024017
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100024017
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024017
EAN/GTIN:
     4018359238957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
Koax-IEC-Antennen-Kupplung
N Steckverbinder
N-Kabeleinbaubuchse mit Flansch G10 (UT-141)
Anmerkungen: löt/löt
Montage: B64
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G10 (UT-141)
Rückflussdämpfung: typ.: 3 GHz: -30 dB; 6 GHz: -25 dB; 10 GHz: -22 dB
Einbaumaß: Z008
G10: EZ 141, 1673A, RG-402/U, SUCOFORM 141, UT-141, Flexiform 402
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV001421
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000081:
EV004148
EF000876:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, N-Einbaubuchse, Einbaubuchse, N-Kabeleinbaubuchse, Buchse
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.