Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Kabeleinbaubuchse Crimp G37 crimp/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; N; weiblich; gerade; 50Ω; B7810A,B9913,B9914,LMR400; PTFE
Buchse; N; weiblich; gerade; 50Ω; B7810A,B9913,B9914,LMR400; PTFE
Artikel-Nr.:
     C1161-100024030
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024030
EAN/GTIN:
     4018359355012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
N Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
N-Kabeleinbaubuchse Crimp G37 crimp/crimp
Anmerkungen: crimp/crimp
Montage: B3026
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=42.7, b=14.5
Crimpeinsatz: N01003A0030
Kabelgruppe; Kabel: G37 (2.7/7.25)
Einbaumaß: Z010
G37: 2.7/7.3 AF, 2.7/7.3 CF, 213CRT7 LOW LOSS, 7810A, 9913, 9914, C2FCP, C2FP, CNT-400, EC 400, HPF 400, LMR-400, MRC 400 AFB, TZC 500 32, WBC-400, WCX400, SPEEDFOAM 400 HFJ, RF 400 TT
G55: 9913F
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV001421
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, n steckverbinder buchse, rundsteckverbinder sonstige, N-Kabeleinbaubuchse, Einbaubuchse, N-Einbaubuchse, N-Kabeleinbaubuchse Crimp, Buchse
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.