Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Kabeleinbaubuchse G8 (RD-316) crimp/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100024043
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024043
EAN/GTIN:
     4018359550790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
N Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
N-Kabeleinbaubuchse G8 (RD-316) crimp/crimp
Anmerkungen: crimp/crimp
Montage: B3120
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=34.8, b=9.5
Crimpeinsatz: N01003A0014
Kabelgruppe; Kabel: G8 (RD-316)
Einbaumaß: Z010
G8: G 02232 D, HF 50 0.5/1.5 LDY, K 02252 D, RD-316
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV001421
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Kabeleinbaubuchse, Einbaubuchse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.