Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Kabelbuchse G23 (1/2 FLEX) SIMFix ST IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N Buchse 50 Ω, 1/2'', Klemme/Klemme, gerade, 100024057
N Buchse 50 Ω, 1/2'', Klemme/Klemme, gerade, 100024057
N Buchse 50 Ω, 1/2'', Klemme/Klemme, gerade, 100024057
Artikel-Nr.:
     C1161-100024057
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024057
EAN/GTIN:
     4018359425890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
N-Kabelbuchse G23 (1/2 FLEX) SIMFix ST IP67
Anmerkungen: SIMFix ST IP67
Montage: B65
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G23 (1/2" FLEX)
G23: 5092 1/2"-Hiflex, FSJ4-50B, Flexline 1/2" S, HFSC 12D, HPL 50-1/2SF, RFF 1/2"-50, SCF 12-50 J RFS, Sucofeed 1/2 HF
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV001421
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000081:
EV004149
EF000876:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Coax > N > N-Kabelbuchse
Weitere Suchbegriffe: n steckverbinder buchse, rundsteckverbinder sonstige, N-Kabelbuchse, Kabelbuchse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.