Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Kabelbuchse G7 (RG-316/U) IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner N Straight Jack G7 (RG-316/U) IP 67 Koaxialstecker
Telegärtner N Straight Jack G7 (RG-316/U) IP 67 Koaxialstecker
Artikel-Nr.:
     C1161-100024080
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024080
EAN/GTIN:
     4018359112592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
N-Kabelbuchse G7 (RG-316/U) IP67
Anmerkungen: löt/klemm; Druckverschraubung IP67
Montage: B05
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G7 (RG-316/U)
G7: RG-316/U, KX 22A, KX 3B, RG-174/U, RG-188A/U, MRC 100 Flex (0.48L/1.5 AF)
Ohne Kabelgruppe: LMR-100A
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV001421
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Coax > N > N-Kabelbuchse
Weitere Suchbegriffe: n steckverbinder buchse, rundsteckverbinder sonstige, Kabelbuchse, N-Kabelbuchse
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.