Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Kabelbuchse G1 (RG-58C/U), G5 (RG-223/U) IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1161-100024081
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024081
EAN/GTIN:
     4018359112615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
Koax-IEC-Antennen-Kupplung
N Steckverbinder
N-Kabelbuchse G1 (RG-58C/U), G5 (RG-223/U) IP67
Anmerkungen: löt/MIL-klemm; Druckverschraubung IP67
Montage: B06
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G1 (RG-58C/U); G5 (RG-223/U); 1.0/2.95 AF
G1: RG-58C/U, 7806A, 9907, CNT-195, HPF 195, KX 15, LMR-195, WCX195
G5: RG-223/U, RG-400/U
Ohne Kabelgruppe: 1.0/2.95 AF, RG-141A/U, RG-142B/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV001421
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000081:
EV004148
EF000876:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Coax > N > N-Kabelbuchse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.