Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Kabelbuchse Crimp G1 (RG-58C/U) löt/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner N Straight Jack Crimp G1 (RG-58C/U) solder/crimp Koaxialstecker
Telegärtner N Straight Jack Crimp G1 (RG-58C/U) solder/crimp Koaxialstecker
Artikel-Nr.:
     C1161-100024095
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024095
EAN/GTIN:
     4018359112806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
N Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
N-Kabelbuchse Crimp G1 (RG-58C/U) löt/crimp
Anmerkungen: löt/crimp
Montage: B0905
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=43.5, b=13
Crimpeinsatz: N01003A0005
Kabelgruppe; Kabel: G1 (RG-58C/U); RG-141A/U
G1: RG-58C/U, 7806A, 9907, CNT-195, HPF 195, KX 15, LMR-195, WCX195
Ohne Kabelgruppe: 1.0/2.95 AF, RG-141A/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV001421
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000124:
EV004146
EF000081:
EV004148
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.