Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Kabeleinbaubuchse RG-213/U, RG-214/U, 9880 Belden IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Telegartner Buchse Koaxialsteckverbinder N-Steckverbinder, Tafelmontage, Klemm-Anschluss, für RG213/U, RG214/U,
Artikel-Nr.:
     C1161-100024102
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024102
EAN/GTIN:
     4018359112899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
Koax-IEC-Antennen-Kupplung
N Steckverbinder
N-Kabeleinbaubuchse RG-213/U, RG-214/U, 9880 Belden IP67
Anmerkungen: löt/klemm; Druckverschraubung IP67
Montage: B04
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: RG-213/U; RG-214/U; 9880 Belden
Einbaumaß: Z010
Ohne Kabelgruppe: RG-214/U, RG-393/U, RG-213/U, 9880
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV001421
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000081:
EV007654
EF000876:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, n steckverbinder buchse, rundsteckverbinder sonstige, Buchse, Einbaubuchse, N-Kabeleinbaubuchse, N-Einbaubuchse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.