Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Kabeleinbaubuchse G1 (RG-58C/U), G5 (RG-223/U), RG-142 B/U, RG-141 A/U IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100024106
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024106
EAN/GTIN:
     4018359112936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
Koax-IEC-Antennen-Kupplung
N Steckverbinder
N-Kabeleinbaubuchse G1 (RG-58C/U), G5 (RG-223/U), RG-142 B/U, RG-141 A/U IP67
Anmerkungen: löt/MIL-klemm; Druckverschraubung IP67
Montage: B06
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G1 (RG-58C/U); G5 (RG-223/U); RG-142 B/U; RG-141 A/U; 1.0/2.95 AF
Einbaumaß: Z010
G1: RG-58C/U, 7806A, 9907, CNT-195, HPF 195, KX 15, LMR-195, WCX195
G5: RG-223/U, RG-400/U
Ohne Kabelgruppe: 1.0/2.95 AF, RG-141A/U, RG-142B/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV001421
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000081:
EV004148
EF000876:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Einbaubuchse, Buchse, N-Kabeleinbaubuchse, N-Einbaubuchse
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.