Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Einbaukupplung mit Flansch Bu-Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100024110
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024110
EAN/GTIN:
     4018359252267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
N Steckverbinder
n steckverbinder buchse
N-Einbaukupplung mit Flansch Bu-Bu
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: f-f
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -41 dB; 4 GHz: -35 dB; 11 GHz: -27 dB
MIL-Std.: UG-129/U
Einbaumaß: Z008
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000164
EF000010:
EV001025
EF002935:
EV000154
EF002442:
EV000154
EF000876:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: n steckverbinder, N-Verbindungsstück, N-Adapter, N-Kupplung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.