Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Dämpfungsglieder 3 dB, 1 Watt, ≤ 1 GHz, VSWR ≤ 1,2/1 GHz, Innenleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N-Dämpfungsglieder 3 dB, 1 Watt, ≤ 1 GHz, VSWR ≤ 1,2/1 GHz, Innenleiter
N-Dämpfungsglieder 3 dB, 1 Watt, ≤ 1 GHz, VSWR ≤ 1,2/1 GHz, Innenleiter
Artikel-Nr.:
     C1161-100024159
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024159
EAN/GTIN:
     4018359220488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsglied HF
HF Dämpfungsglied
N Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
N-Dämpfungsglieder 3 dB, 1 Watt, ≤ 1 GHz, VSWR ≤ 1,2/1 GHz, Innenleiter vergoldet
Die Telegärtner Dämpfungsglieder werden zum Abschwächen von HF-Signalen eingesetzt. Einsatzgebiet der Dämpfungsglieder sind im Test- und Messbereich sowie in Antennenleitungen (z.B. Mobilfunk, W-LANs), bei denen die Abstrahlleistung auf bestimmte Werte eingestellt werden soll.

Anmerkungen: Innenleiter vergoldet
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: m-f
Max. Frequenz: 1 GHz
Max. Leistung: 1 W
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -21 dB
Dämpfung: 3 dB
Weitere Informationen:
EF000416:
1000
EF017221:
-
EF001548:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.