Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Dämpfungsglieder, m-f, 10 dB, 2 W, 10 GHz, Innenleiter vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N-Dämpfungsglieder, m-f, 10 dB, 2 W, 10 GHz, Innenleiter vergoldet
N-Dämpfungsglieder, m-f, 10 dB, 2 W, 10 GHz, Innenleiter vergoldet
Artikel-Nr.:
     C1161-100024171
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024171
EAN/GTIN:
     4018359359836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsglied HF
HF Dämpfungsglied
N Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
N-Dämpfungsglieder, m-f, 10 dB, 2 W, 10 GHz, Innenleiter vergoldet
Die Telegärtner Dämpfungsglieder werden zum Abschwächen von HF-Signalen eingesetzt. Einsatzgebiet der Dämpfungsglieder sind im Test- und Messbereich sowie in Antennenleitungen (z.B. Mobilfunk, W-LANs), bei denen die Abstrahlleistung auf bestimmte Werte eingestellt werden soll.

Anmerkungen: Innenleiter vergoldet
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: m-f
Max. Frequenz: 10 GHz
Max. Leistung: 2 W
Rückflussdämpfung: 1 GHz 40 dB; 4 GHz: -32 dB; 10 GHz: -20 dB
Dämpfung: 10 dB
Weitere Informationen:
EF000416:
10000
EF017221:
-
EF001548:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.