Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N auf FME Sti-Sti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner J01027A0013 Kabeladapter N-Type FME Edelstahl
Telegärtner J01027A0013 Kabeladapter N-Type FME Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C1161-100024187
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024187
EAN/GTIN:
     4018359113711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FME Steckverbinder
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N auf FME Sti-Sti
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: N (m) / FME (m)
Max. Frequenz: 2 GHz
Rückflussdämpfung: typ.: 1,8 GHz: -29 dB
Steckzyklen: ≥ 500
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000154
EF000010:
EV001023
EF002935:
EV004140
EF002442:
EV000154
EF000876:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.