Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N auf SMA Bu-Bu Einbauadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100024188
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024188
EAN/GTIN:
     4018359296827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Antennenstecker Verbinder
Koax-IEC-Verbinder Kupplung
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N auf SMA Bu-Bu Einbauadapter
Anmerkungen: Einbauadapter; längsdicht IP68
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: N (f) / SMA (f)
Max. Frequenz: 6 GHz
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -35 dB; 3 GHz: -22 dB; 6 GHz: -15 dB
Einbaumaß: Z010
Steckzyklen: ≥ 500
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000154
EF000010:
EV001025
EF002935:
EV004142
EF002442:
EV000154
EF000876:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: N-Anschluss Adapter, N-Stecker Adapter, Adapter SMA, SMA Adapter, SMA Steckverbinder, adapter sma, Adapter, N-Kupplung, N-Adapter, Koax-Kupplung, Koax-Adapter, Einbauadapter, SMA-Adapter, SMA-Kupplung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.