Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter N auf 2.2-5, Bu-Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter N auf 2.2-5, Bu-Bu
Adapter N auf 2.2-5, Bu-Bu
Artikel-Nr.:
     C1161-100024193
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024193
EAN/GTIN:
     4018359543860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Adapter N auf 2.2-5, Bu-Bu
Anmerkungen: IP68
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: f-f
Rückflussdämpfung: typ.: 3 GHz: -35 dB; 6 GHz: -30 dB
Passive Intermodulation: typ.: -160 dBc 2x20 W
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000154
EF000010:
EV001025
EF002935:
EV000154
EF002442:
EV000154
EF000876:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.