Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter N auf 2.2-5, Sti-Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter N auf 2.2-5, Sti-Bu
Adapter N auf 2.2-5, Sti-Bu
Artikel-Nr.:
     C1161-100024194
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024194
EAN/GTIN:
     4018359488062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
Adapter N auf 2.2-5, Sti-Bu
Anmerkungen: IP68
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: m-f
Rückflussdämpfung: typ.: 3 GHz: -35 dB; 6 GHz: -30 dB
Passive Intermodulation: typ.: -160 dBc 2x20 W
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000154
EF000010:
EV001024
EF002935:
EV000154
EF002442:
EV000154
EF000876:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.