Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter N auf 4.3-10, Sti-Sti, Push Pull Type


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter N auf 4.3-10, Sti-Sti, Push Pull Type
Adapter N auf 4.3-10, Sti-Sti, Push Pull Type
Artikel-Nr.:
     C1161-100024198
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024198
EAN/GTIN:
     4018359545666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
Adapter N auf 4.3-10, Sti-Sti, Push Pull Type
Anmerkungen: IP68
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: m-m, Push Pull
Rückflussdämpfung: typ.: 3 GHz: -40 dB; 6 GHz: -30 dB
Passive Intermodulation: typ.: -166 dBc 2x20 Watt
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000154
EF000010:
EV001023
EF002935:
EV000154
EF002442:
EV000154
EF000876:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.