Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N auf SMA Sti-Sti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N auf SMA Sti-Sti
N auf SMA Sti-Sti
Artikel-Nr.:
     C1161-100024204
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024204
EAN/GTIN:
     4018359398941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Antennenkupplung Verbinder
Koax-IEC-Verbinder Stecker
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N auf SMA Sti-Sti
Anmerkungen: IP68
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: N (m) / SMA (m)
Max. Frequenz: 11 GHz
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -35 dB; 2 GHz: -33 dB; 6 GHz: -28 dB; 11 GHz: -20 dB
Steckzyklen: ≥ 500
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000154
EF000010:
EV001023
EF002935:
EV004142
EF002442:
EV000154
EF000876:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.