Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N auf R-SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N auf R-SMA
N auf R-SMA
Artikel-Nr.:
     C1161-100024215
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024215
EAN/GTIN:
     4018359398958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Antennenstecker Verbinder
Koax-IEC-Verbinder Kupplung
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N auf R-SMA
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: N (f) / R-SMA (m)
Max. Frequenz: 11 GHz
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -35 dB; 2 GHz: -33 dB; 11 GHz: -20 dB
Steckzyklen: ≥ 500
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000154
EF002935:
EV004142
EF002442:
EV000154
EF000876:
-
EF000010:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.