Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N Power Splitter (f), 4-fach, 575-3800 MHz, -161 dBc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N 4-Way Power Splitter (f), 575-3800 MHz
N 4-Way Power Splitter (f), 575-3800 MHz
Artikel-Nr.:
     C1161-100024295
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024295
EAN/GTIN:
     4018359557409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Power Splitter
N Power Splitter (f), 4-fach, 575-3800 MHz, -161 dBc
Anmerkungen: 4-fach
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Leistungsaufnahme: 200 W
Schutzklasse: IP65
Serie: N
Frequenzbereich: 575 - 3800 MHz
Passive Intermodulation: ≤-161 dBc @2x43dBm
Weitere Informationen:
EF000124:
EV001222
EF000010:
EV001165
EF000416:
575 | 3800
EF003498:
-161
EF000319:
-
EF002511:
-
EF001548:
-
EF001960:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.