Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHF-Kabelstecker Crimp RG-213/U crimp/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1161-100024323
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024323
EAN/GTIN:
     4018359114275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
UHF Steckverbinder
UHF-Kabelstecker Crimp RG-213/U crimp/crimp
Anmerkungen: crimp/crimp
Montage: B0612
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=18.3, b=32.5
Crimpeinsatz: N01003D1274
Kabelgruppe; Kabel: RG-213/U
Ohne Kabelgruppe: RG-213/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV001160
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV007654
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, UHF-Kabelstecker, UHF-Stecker, Kabelstecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,642*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,562*
€ 7,80878
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,292*
€ 7,48748
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,022*
€ 7,16618
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,682*
€ 6,76158
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,642*
€ 5,52398
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.