Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHF-Kabelstecker Crimp RG-214/U crimp/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100024325
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024325
EAN/GTIN:
     4018359221195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
UHF Steckverbinder
UHF-Kabelstecker Crimp RG-214/U crimp/crimp
Anmerkungen: crimp/crimp
Montage: B0612
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=18.5, b=33.5
Crimpeinsatz: N01003D1274
Kabelgruppe; Kabel: RG-214/U
Ohne Kabelgruppe: RG-214/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV001160
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV007655
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, UHF-Kabelstecker, Kabelstecker, UHF-Stecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,172*
€ 8,53468
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,852*
€ 8,15388
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,552*
€ 7,79688
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,202*
€ 7,38038
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.