Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHF-Kabelstecker G1 (RG-58C/U), G2 (RG-59B/U) Isolierung: POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1161-100024333
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024333
EAN/GTIN:
     4018359114329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
UHF Steckverbinder
UHF-Kabelstecker G1 (RG-58C/U), G2 (RG-59B/U) Isolierung: POM
Anmerkungen: Isolierung: POM
Montage: B07
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G1 (RG-58C/U); G2 (RG-59B/U)
MIL-Std.: PL 259/6
G1: RG-58C/U, 7806A, 9907, CNT-195, HPF 195, KX 15, LMR-195, WCX195
G2: 0.6/3.7, 0.6L/3.7, 3C-2V, 8241, KX 6A, RG-59B/U, VK95 0.6/3.7, 0.6L/3.7 AF PVC
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV001160
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000081:
EV004148
EF001588:
true
EF000876:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Kabelstecker, UHF-Kabelstecker, UHF-Stecker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,132*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,812*
€ 6,91628
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,592*
€ 6,65448
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,342*
€ 6,35698
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,002*
€ 5,95238
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,132*
€ 4,91708
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.