Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHF-Normkopfstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHF Stecker 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 100024339
UHF Stecker 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 100024339
Artikel-Nr.:
     C1161-100024339
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024339
EAN/GTIN:
     4018359385262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
UHF Steckverbinder
UHF-Normkopfstecker
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Oberfläche: Au/Nickel
Serie: UHF
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV001160
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000876:
-
EF000081:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Normkopfstecker, UHF-Stecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.